text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Bosch Mitre saw GCM 216


Artículo No. 0Q020162
Anchura 500
Altura 325
Peso 10.1
Tensión (V) 240
Longitud (m) 455
Consumo nominal (W) 1300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 216
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 500
Altura 325
Peso 10.1
Tensión (V) 240
Longitud (m) 455
Consumo nominal (W) 1300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 216
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4800
Tronzado izquierda (°) 47
Ajuste del inglete a la derecha (°) 47
Inclinación izquierda (°) 45
Peso por pieza (g) 10100
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0Q020162
EAN 4059952531144
UNSPSC 27112709
Artículo del fabricante nr 0601B33000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.