Amoladoras
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
Herramientas
Amoladoras
2J435482
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
Bosch Amoladora angular GWS 18V-10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2J435482
Tensión nominal (V)
18
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
9000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GWS 18V-10
Type
Cordless Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2J435482
EAN
3165140994910
UBB
500712162337
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019J4003