text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal Heavy cup brush, 75 x 0.5 mm. For small angle grinders


Artículo No. 0B961237
Tipo Bol
Número máximo de revoluciones (1/min) 12500
Adecuado para taladradoras No
Adecuado para amoladoras de ángulo recto Sí
Diámetro del cepillo (mm) 75
Peso por pieza (g) 320
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Bol
Número máximo de revoluciones (1/min) 12500
Adecuado para taladradoras No
Adecuado para amoladoras de ángulo recto Sí
Diámetro del cepillo (mm) 75
Peso por pieza (g) 320
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0B961237
EAN 6949509254825
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 2608620756
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.