Herramientas eléctricas
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
B4370.000.020
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
Bosch Martillo de demolición GSH 7VC-1500W
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B4370.000.020
Anchura
115
Altura
280
Tensión (V)
230
Longitud (m)
540
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
8.5
Energía máx. de un golpe (J)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
115
Altura
280
Tensión (V)
230
Longitud (m)
540
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
8.5
Energía máx. de un golpe (J)
13
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min)
2720
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
13
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4370.000.020
EAN
3165140730587
UBB
500624111083
UNSPSC
27112705
Artículo del fabricante nr
0611322000