text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto GSB 18V-25

Artículo No. 0K950334
Tensión nominal (V) 18
Anchura 73
Altura 203
Longitud (m) 174
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 73
Altura 203
Longitud (m) 174
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 10
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 10
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 10
Par de apriete (Nm) 21-45
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1900
Número de baterías incluidas 2
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 5120
Codigo SA
Model GSB 18V-25
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 0K950334
EAN 4059952635705
UBB 500573757639
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06019K3306
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.