text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 18V-52-13


Artículo No. 0Q944506
Tensión nominal (V) 18
Anchura 245
Altura 225
Longitud (m) 1010
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.8
Distancia de las cuchillas (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 245
Altura 225
Longitud (m) 1010
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 2.8
Distancia de las cuchillas (mm) 15
Número de cortes en vacío (1/min) 2400
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 520
Codigo SA
Type Hedge Trimmer

Números de artículo

Artículo No. 0Q944506
EAN 4059952664729
UBB 500573831228
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 0600849M01
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.