text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 18SET,1ACCU


Artículo No. 4M007690
Tensión nominal (V) 18
Anchura 245
Altura 65
Longitud (m) 275
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 245
Altura 65
Longitud (m) 275
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 39
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 11
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 11
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 11
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 11
Par de apriete (Nm) 22-36
Número máx. de carreras (1/min) 22500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1500
Número de baterías incluidas 1
Marca Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 4M007690
EAN 4053423224740
UBB 500582130547
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 06039B510A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.