text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Heat shrink tubing 4,8-9,5MM


Artículo No. 9E635282
Libre de halógenos No
Longitud (mm) 0.16
Temperatura de funcionamiento (°C) 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 4.8
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 9.5
Imprimible No
Con cola interior No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Longitud (mm) 0.16
Temperatura de funcionamiento (°C) 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 4.8
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 9.5
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL No
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9E635282
EAN 3165140013246
UBB 500648859451
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1609201813
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.