Herramientas
Amoladoras
3C174736
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
Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & Tightening Nut
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3C174736
Anchura
228
Altura
108
Tensión (V)
230
Longitud (m)
293
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
228
Altura
108
Tensión (V)
230
Longitud (m)
293
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000-11000
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GWS 12-125
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C174736
EAN
4059952635545
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06013A6101