text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & SDS Nut


Artículo No. 2Q803792
Anchura 123
Altura 148
Tensión (V) 230
Longitud (m) 362
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 123
Altura 148
Tensión (V) 230
Longitud (m) 362
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 2.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000-11000
Marca Bosch
Codigo SA
Model GWS 12-125
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 2Q803792
EAN 4059952635590
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06013A6104
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.