Herramientas
Amoladoras
7E653615
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
Bosch GWS 12-115 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 115mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7E653615
Anchura
223
Altura
108
Tensión (V)
230
Longitud (m)
293
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
223
Altura
108
Tensión (V)
230
Longitud (m)
293
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
115
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000-11000
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GWS 12-115
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E653615
EAN
4059952635583
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06013A6103