text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS18V-18 Solo L-Boxx


Artículo No. 2K532445
Tensión nominal (V) 18
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 2
Anchura de la placa base (mm) 92
Longitud de la placa base (mm) 182
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 2
Anchura de la placa base (mm) 92
Longitud de la placa base (mm) 182
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 4000
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2K532445
EAN 4053423504286
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019R7001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.