text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS18V-18 Solo carton


Artículo No. 1H489714
Tensión nominal (V) 18
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 2
Anchura de la placa base (mm) 92
Longitud de la placa base (mm) 182
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Frecuencia de vibración en vacío (1/min) 20000
Diámetro del circuito oscilante (mm) 2
Anchura de la placa base (mm) 92
Longitud de la placa base (mm) 182
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 1800
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1H489714
EAN 4053423361421
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019R7000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.