text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS 20-18 A - orbital sander


Artículo No. 4U763885
Anchura 90
Altura 155
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 251
Consumo nominal (W) 200
Peso de la máquina (kg) 16
Diámetro del circuito oscilante (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 90
Altura 155
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 251
Consumo nominal (W) 200
Peso de la máquina (kg) 16
Diámetro del circuito oscilante (mm) 20
Anchura de la placa base (mm) 90
Longitud de la placa base (mm) 183
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 12000
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 4U763885
EAN 4053423327366
UBB 500745965086
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 0601070101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.