Herramientas
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
Herramientas
Atornillador
3R637906
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
Bosch GSR 18V-90 FC Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3R637906
Tensión nominal (V)
180
Altura
210
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
68
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
180
Altura
210
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
68
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
68
Momento de torsión máx. (Nm)
90
Par de apriete (Nm)
90
Peso sin paquete de baterías (kg)
92
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
630
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
2100
Revoluciones en vacío 3ª marcha (1/min)
-
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-90 FC
Type
Drill Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3R637906
EAN
4059952605807
UBB
500581872909
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019K6200