Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
7L150536
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
Bosch GSR 18V-65 2x 2.0 L-Case
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7L150536
Tensión nominal (V)
180
Altura
209
Capacidad de las pilas (Ah)
20
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
180
Altura
209
Capacidad de las pilas (Ah)
20
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
63
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
63
Peso sin paquete de baterías (kg)
106
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
550
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
2100
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7L150536
EAN
4053423321524
UBB
500745967488
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019N3000