text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Artículo No. 0G337195
Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 45
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.9
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1900
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 0G337195
EAN 4059952605630
UBB 500573670592
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K3202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.