Herramientas
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
Herramientas
Atornillador
4M953290
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
Bosch GSR 12V-35 Cordless Drill Driver 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
4M953290
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
1.2
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
32
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
3
Peso con paquete de baterías (kg)
1.2
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
32
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
32
Calidad de la batería
Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1750
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GSR 12V-35
Type
Cordless Drill Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M953290
EAN
3165140953719
UBB
500704796837
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H8002