text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Artículo No. 6P105513
Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 203
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 10
Par de apriete (Nm) 45
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1900
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 6P105513
EAN 4059952605685
UBB 500582869367
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K3303
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.