text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-21


Artículo No. 8T179299
Tensión nominal (V) 18
Altura 216
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 216
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 10
Par de apriete (Nm) 55
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1800
Número de baterías incluidas 2

Números de artículo

Artículo No. 8T179299
EAN 4059952603575
UBB 500583614408
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H110C
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.