text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS18V-68-2 Solo L-Boxx


Artículo No. 8G530808
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 69
Profundidad de corte (45°) (mm) 47
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5225
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 69
Profundidad de corte (45°) (mm) 47
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5225
Peso sin paquete de baterías (kg) 3.5
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 7265
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8G530808
EAN 4053423333220
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 06016D0001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.