text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS18V-68-2 Solo carton


Artículo No. 9M280289
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 45
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5225
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 45
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5225
Peso sin paquete de baterías (kg) 3.5
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 5100
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9M280289
EAN 4053423332940
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 06016D0000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.