Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
5A002270
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
Bosch GKS 18V-51 Solo L-Boxx
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5A002270
Tensión nominal (V)
180
Profundidad de corte (90°) (mm)
51
Profundidad de corte (45°) (mm)
35
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
140
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Rango de giro máx. (°)
90
Velocidad de giro en vacío (1/min)
5800
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
180
Profundidad de corte (90°) (mm)
51
Profundidad de corte (45°) (mm)
35
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
140
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Rango de giro máx. (°)
90
Velocidad de giro en vacío (1/min)
5800
Peso sin paquete de baterías (kg)
22
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5A002270
EAN
4053423329551
UBB
500745967140
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019M3100