text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
7W147469
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
Bosch GEX 12V-77 Solo Box
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7W147469
Tensión nominal (V)
120
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
16000
Diámetro del circuito oscilante (mm)
77
Diámetro del disco abrasivo (mm)
77
Peso sin paquete de baterías (kg)
5
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
120
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
16000
Diámetro del circuito oscilante (mm)
77
Diámetro del disco abrasivo (mm)
77
Peso sin paquete de baterías (kg)
5
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7W147469
EAN
4053423320251
UBB
500745966720
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019L2100