Atornillador de impacto
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
Herramientas
Atornillador de impacto
0W990635
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
Bosch GDS 18V-350 2x 4.0 L-Boxx
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0W990635
Tensión nominal (V)
180
Anchura
73
Altura
210
Longitud (m)
141
Capacidad de las pilas (Ah)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
350
Inserción de la herramienta
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
180
Anchura
73
Altura
210
Longitud (m)
141
Capacidad de las pilas (Ah)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
350
Inserción de la herramienta
Otro
Impactos (1/min)
3400
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
1200
Peso sin paquete de baterías (kg)
11
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W990635
EAN
4053423334234
UBB
500745967306
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019M5022