text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GCM 340-305 D - Stationary machine


Artículo No. 4W925103
Anchura 617
Altura 709
Peso 214
Tensión (V) 240
Longitud (mm) 885
Consumo nominal (W) 1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 617
Altura 709
Peso 214
Tensión (V) 240
Longitud (mm) 885
Consumo nominal (W) 1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4050
Tronzado izquierda (°) 52
Ajuste del inglete a la derecha (°) 60
Inclinación izquierda (°) 47
Inclinación derecha (°) 47
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 4W925103
EAN 4053423325867
UBB 500745968056
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601B60000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.