Martillo
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
Herramientas
Martillo
7P727068
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
Bosch GBH 18V-22 X Solo L-Boxx
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7P727068
Tensión nominal (V)
180
Longitud (m)
322
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
22
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación en madera (mm)
26
Número máx. de carreras (1/min)
4675
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
1050
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
180
Longitud (m)
322
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
22
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación en madera (mm)
26
Número máx. de carreras (1/min)
4675
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
1050
Peso sin paquete de baterías (kg)
26
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7P727068
EAN
4053423336559
UBB
500745965409
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611924102