text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-22 X Solo Box


Artículo No. 0U439197
Tensión nominal (V) 180
Longitud (mm) 322
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 22
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 26
Número máx. de carreras (1/min) 4675
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1050
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 180
Longitud (mm) 322
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 22
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 26
Número máx. de carreras (1/min) 4675
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1050
Peso sin paquete de baterías (kg) 26
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 0U439197
EAN 4053423323313
UBB 500745965243
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611924100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.