text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 X 2x 2, 0 L-Boxx


Artículo No. 6L554107
Tensión nominal (V) 180
Longitud (mm) 279
Capacidad de las pilas (Ah) 20
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 18
Energía máx. de un golpe (J) 15
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación en madera (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 180
Longitud (mm) 279
Capacidad de las pilas (Ah) 20
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 18
Energía máx. de un golpe (J) 15
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación en madera (mm) 18
Peso sin paquete de baterías (kg) 18
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 6L554107
EAN 4053423336498
UBB 500745966076
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611927101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.