Martillo
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
Herramientas
Martillo
4J178934
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
Bosch GBH 18V-18 Solo L-Boxx
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4J178934
Tensión nominal (V)
180
Longitud (m)
254
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
18
Energía máx. de un golpe (J)
15
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm)
18
Peso sin paquete de baterías (kg)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
180
Longitud (m)
254
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
18
Energía máx. de un golpe (J)
15
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm)
18
Peso sin paquete de baterías (kg)
16
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4J178934
EAN
4053423319422
UBB
500745965813
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611927003