text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 2x 4, 0 Box


Referência 0C255047
Tensión nominal (V) 180
Longitud (m) 254
Capacidad de las pilas (Ah) 40
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 18
Energía máx. de un golpe (J) 15
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Tensión nominal (V) 180
Longitud (m) 254
Capacidad de las pilas (Ah) 40
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 18
Energía máx. de un golpe (J) 15
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 18
Peso sin paquete de baterías (kg) 16
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 0C255047
EAN 4053423338942
UBB 500745965730
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611927002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.