text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 2x 2.0 Box


Artículo No. 9D643305
Tensión nominal (V) 180
Longitud (m) 254
Capacidad de las pilas (Ah) 20
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 18
Energía máx. de un golpe (J) 15
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 180
Longitud (m) 254
Capacidad de las pilas (Ah) 20
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 18
Energía máx. de un golpe (J) 15
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 18
Peso sin paquete de baterías (kg) 16
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 9D643305
EAN 4053423319347
UBB 500745965656
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611927001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.