text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo de Bosch 32 x 800 x 920mm


Artículo No. 9O177451
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 800
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 920
Taladro de diámetro (mm) 32
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 800
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra Sí
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 2770
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 9O177451
EAN 3165140560160
UBB 500648917861
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1618596507
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.