text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 12mm SDS-plus Shank 215mm 10-Piece


Artículo No. 1C925755
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 215
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1C925755
EAN 4059952532479
UBB 500718659716
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900174
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.