text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery with Extra Handle


Artículo No. 8I599065
Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 32
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Momento de torsión máx. (Nm) 35
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 35
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.59
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1750
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Type Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 8I599065
EAN 4059952594460
UBB 500583487938
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H3008
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.