text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disco de corte AS 30 S BF 115MM


Artículo No. 7H874842
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para funcionamiento en húmedo No
Adecuado para plástico No
Apto para asfalto No
Adecuado para ladrillo No
Apto para hormigón No
Adecuado para hormigón/piedra No
Adecuado para hormigón armado No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Apto para piedra azul No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Adecuado para cerámica No
Adecuado para metal
Apto para piedra natural No
Adecuado para chamota No
Adecuado para hormigón lavado No
Adecuado para teja No
Diámetro interior 22.23
Dispositivo de sujeción X-Lock No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 66
Codigo SA
Type Cutting Disc

Números de artículo

Artículo No. 7H874842
EAN 3165140706872
UBB 500648772985
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608603395
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.