text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de núcleo de diamante G 1/2 1 1/4 102MM

Artikelnummer 5X926103
Tamaño nominal (mm) 102
Tipo de rosca UNC
Sistema de sujeción Otro
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Diamond
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Con taladro central No

Specificaties

Tamaño nominal (mm) 102
Tipo de rosca UNC
Sistema de sujeción Otro
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Diamond
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Con taladro central No
Sistema de sujeción de tallas 1 1/4 pulgada
Profundidad de trabajo (mm) 450
Marca Bosch
Codigo SA
Type Diamond Core Cutter Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5X926103
EAN 3165140810692
UBB 500648701943
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608601366
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.