text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Destornilladores de broca 2ACCU


Artículo No. 8Y210338
Tensión nominal (V) 12
Anchura 386
Altura 291
Longitud (m) 113
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 386
Altura 291
Longitud (m) 113
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 10
Energía máx. de un golpe (J) 0.5
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación en acero (mm) 8
Diámetro de perforación en madera (mm) 10
Número máx. de carreras (1/min) 4800
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-900
Número de baterías incluidas 2
Marca Bosch
Model Uneo
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 8Y210338
EAN 3165140877565
UBB 500583682702
UNSPSC 23101505
Artículo del fabricante nr 060398400E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.