text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Destornilladores de broca 2ACCU


Artículo No. 0X702220
Tensión nominal (V) 18
Anchura 339
Altura 113
Longitud (m) 387
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 2
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 339
Altura 113
Longitud (m) 387
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 2
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 10
Energía máx. de un golpe (J) 0.6
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación en acero (mm) 8
Diámetro de perforación en madera (mm) 10
Número máx. de carreras (1/min) 5000
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-900
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.4
Número de baterías incluidas 2
Marca Bosch
Codigo SA
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 0X702220
EAN 3165140877503
UBB 500573900445
UNSPSC 23101505
Artículo del fabricante nr 0603952327
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.