text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ COMPACT DRILL DRI FDD2-602X


Artículo No. 2C545064
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 6
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 6
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 45
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 13-13
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-1550
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Codigo SA
Model M12 FDD2-602X
Type Driver Drill

Números de artículo

Artículo No. 2C545064
EAN 4058546376697
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933479875
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.