text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Cordless Taladro GSR 10,8-LI SOLO Without accu and charger

Descripción

Atornillador a batería GSR 10,8-LI, La herramienta compacta y potente más corta de la categoría de 10,8 V, El diseño de 148 mm, el más corto de la categoría de herramientas de 10,8 V, proporciona una manejabilidad óptima sobre todo en trabajos de atornillado en lugares estrechos, Rendimiento profesional: el mecanismo de 2 velocidades aporta una fuerza de 30 Nm al atornillar (hasta 7 mm), El soporte universal para puntas de atornillar de 1/4 pulgadas con cierre adecuado para cualquier punta de atornillar y de perforar convencional, Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería, Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total, Luz LED integrada para la iluminación del área de trabajo, incluso en lugares oscuros, Freno de motor para un trabajo preciso de atornillado en serie, Sistema Hyper Charge de Bosch: gracias a la carga rápida, las baterías alcanzan el 75% de carga en solo la mitad del tiempo de carga, No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar los elementos, Cartón, Versión «Solo la máquina», 1/2 bandeja para L-BOXX herramienta (2 608 438 014)

Números de artículo

Artículo No. B4010.002.035
EAN 3165140548427
UBB 500613320992
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 0601992901
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.