Martillo
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
Herramientas
Atornillador
2M867521
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
Bosch Cordless Taladro GSB 12 V-30
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2M867521
Tensión nominal (V)
12
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
20
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
20
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
8
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
8
Par de apriete (Nm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
24000
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.82
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
420
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1600
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2M867521
EAN
3165140992756
UBB
500704843944
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019G9104
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad