text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de percusión GBH 36V-LI 2X4,0AH


Artículo No. B4000.007.075
Tensión nominal (V) 36
Longitud (m) 407
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 4.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 3.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 36
Longitud (m) 407
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 4.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 3.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4200
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 940
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. B4000.007.075
EAN 3165140762236
UBB 500627660144
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 0611906002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.