Atornillador de impacto
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
Herramientas
Atornillador de impacto
1M291451
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
Bosch Cordless Taladro de percusión 06019H1176
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1M291451
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
10
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
10
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
10
Par de apriete (Nm)
55
Número máx. de carreras (1/min)
27000
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1800
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1M291451
EAN
4059952510231
UBB
500708204564
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H1176