Sierras de calar
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
Herramientas
Sierras
Sierras de calar
0I737926
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
Bosch Cordless Sierra de calar GST18V-LIS 2X4.0AH
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0I737926
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
23
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.4
Profundidad de corte en madera (mm)
120
Carrera en vacío (1/min)
2700
Rango de giro (°)
45
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Carrera (mm)
23
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.4
Profundidad de corte en madera (mm)
120
Carrera en vacío (1/min)
2700
Rango de giro (°)
45
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GST 18V-LI B
Safety
GST 18 V-LI B
Type
Cordless Jigsaw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I737926
EAN
3165140895156
UBB
500700213290
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06015A6106
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando