text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless planer GHO 18V-20


Artículo No. 7F404682
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de cepillado (mm) 2
Anchura de cepillado (mm) 82
Profundidad máx. de rebaje (mm) 9
Velocidad de giro en vacío (1/min) 14000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.2
Con cargador de baterías No
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de cepillado (mm) 2
Anchura de cepillado (mm) 82
Profundidad máx. de rebaje (mm) 9
Velocidad de giro en vacío (1/min) 14000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.2
Con cargador de baterías No
Peso por pieza (g) 3300
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7F404682
EAN 4053423840476
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06015B5200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.