Linternas y Radios
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
Linternas y Radios
B4180.007.005
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
Bosch Cordless Linterna GLI 10,8 V-LI SOLO (without battery/charger)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Especificaciones y estándares
Descargas
Descripción
Lámpara a batería GLI 10,8 V-LI, Gran potencia de luz para una jornada completa de trabajo, Luz extremadamente clara gracias al diodo LED de 1 vatio de potencia (clase de láser 2), Tiempo de alumbrado, ahorrando energía, para cubrir toda una jornada de trabajo, Puede usarse con todas las baterías de 10,8 V de Bosch, Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería, Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total, Empuñadura antivibraciones Softgrip, Siempre a mano gracias al práctico clip de metal para el cinturón, Sistema Hyper Charge de Bosch: gracias a la carga rápida, las baterías alcanzan el 75% de carga en solo la mitad del tiempo de carga, No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar los elementos, Batería y cargador no incluidos en el suministro de serie, Cartón, Versión «Solo la máquina»
Números de artículo
Artículo No.
B4180.007.005
UBB
500504225052
UNSPSC
27112800
Artículo del fabricante nr
0601437U00