text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Juego combinado 5 X 18 V


Artículo No. 1V284710
Tensión nominal (V) 18
Altura 230
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 230
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Momento de torsión máx. (Nm) 63
Par de apriete (Nm) 63
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1900

Números de artículo

Artículo No. 1V284710
EAN 4059952507965
UBB 500704845501
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0615990L59
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.