text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GRS18V-330


Artículo No. 6J986221
Tensión nominal (V) 18
Anchura 88
Altura 87
Longitud (m) 353
Momento de torsión máx. (Nm) 330
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3000
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 88
Altura 87
Longitud (m) 353
Momento de torsión máx. (Nm) 330
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.5
Con cargador de baterías No
Peso por pieza (g) 5700
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6J986221
EAN 4053423670394
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019R9002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.