text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDX 18V-285


Artículo No. 1O397792
Tensión nominal (V) 18
Anchura 73
Altura 210
Longitud (m) 147
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Momento de torsión máx. (Nm) 285
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 73
Altura 210
Longitud (m) 147
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Momento de torsión máx. (Nm) 285
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Peso por pieza (g) 1100
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1O397792
EAN 4053423303384
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 06019N2120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.